OGS-G01-P1C-KR-C2-22 二圧レデューシングバルブ NACHI(不二越) 47983862 OGS-G01-P1C-KR-C2-22 二圧レデューシングバルブ NACHI(不二越) 47983862 OGS-G01-P1C-KR-C2-22 二圧レデューシングバルブ NACHI(不二越) 47983862 OGS-G01-P1C-KR-C2-22 二圧レデューシングバルブ NACHI(不二越) 47983862

二圧レデューシングバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47983862 品番OGS-G01-P1C-KR-C2-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥119,000
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)7 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)40 バルブ種類圧力制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする