ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor Nチャンネル MOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47987084
品番
FDD5N60NZTM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・内容量
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
2.4
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
600
最小ゲートしきい値電圧(V)
3
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-25・25
パッケージ
DPAK(TO-252)
実装タイプ
表面実装
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大パワー消費(W)
83
最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)
2
標準ターンオン遅延時間(ns)
15