ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor Nチャンネル MOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1800個)
動作温度(℃)
150
注文コード
47990557
品番
FCU850N80Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・内容量
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(A)
6
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
800
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
850
最小ゲートしきい値電圧(V)
2.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)
AC±30、DC±20
パッケージ
IPAK
実装タイプ
スルーホール
ピン数(ピン)
3
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大パワー消費(W)
75
動作温度(℃)
150
仕様
【カテゴリー】SuperFETIIMOSFET
最大ゲートしきい値電圧(V)
4.5