RSA-T03-3-F-D2-15 油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越) 47991535 RSA-T03-3-F-D2-15 油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越) 47991535 RSA-T03-3-F-D2-15 油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越) 47991535 RSA-T03-3-F-D2-15 油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越) 47991535 RSA-T03-3-F-D2-15 油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越) 47991535

油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)80 接続方式ねじ接続形 注文コード47991535 品番RSA-T03-3-F-D2-15
参考基準価格(税別)¥126,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は流量・接続方式など242種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)21 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)80 バルブ種類圧力制御弁
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする