チャンネルタイプN
最大連続ドレイン電流(A)75
最大ドレイン-ソース間電圧(V)650
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)23
最小ゲートしきい値電圧(V)2.5
最大ゲート-ソース間電圧(V)±30
パッケージTO-247A04
実装タイプスルーホール
チャンネルモードエンハンスメント型
最大パワー消費(W)595
仕様【カテゴリー】SuperFETIIIMOSFET
トランジスタ構成シングル
最大ゲートしきい値電圧(V)4.5
標準ターンオフ遅延時間(ns)130
RoHS指令(10物質対応)対応