仕様【カテゴリー】パワーMOSFET、PowerTrenchRNチャンネルMOSFET、最大9.9A、FairchildSemiconductor
ピン数(ピン)6
パッケージSOT-363(SC-70)
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
最大パワー消費(mW)750
標準ターンオフ遅延時間(ns)10
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)1.9
最大ドレイン-ソース間電圧(V)20
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)170
最小ゲートしきい値電圧(V)0.4
最大ゲート-ソース間電圧(V)-8・8