仕様【カテゴリー】パワーMOSFETPowerTrenchRNチャンネルMOSFET、10〜19.9A、FairchildSemiconductor
ピン数(ピン)6
動作温度(℃)-55
パッケージMLP
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプN
最大パワー消費(W)2.4
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)10
最大ドレイン-ソース間電圧(V)30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)21
最小ゲートしきい値電圧(V)1.2
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20・20