ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
実装タイプ
表面実装
注文コード
47995317
品番
FDMS8025S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・実装タイプ・内容量
など
762
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【カテゴリー】パワーMOSFET
長さ(mm)
5
ピン数(ピン)
8
パッケージ
Power56
実装タイプ
表面実装
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(W)
50
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
109
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
4
最小ゲートしきい値電圧(V)
1.2
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-20・20