※SS・SA

SA-G01-A8X0-J-C2-31 SA-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 47996137 SA-G01-A8X0-J-C2-31 SA-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 47996137 SA-G01-A8X0-J-C2-31 SA-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 47996137

SA-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源AC200V 注文コード47996137 品番SA-G01-A8X0-J-C2-31
参考基準価格(税別)¥62,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は流量・電源など175種類から選べます 他の種類を見る
タイプ標準形 呼び径1 電源AC200V 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 最大使用圧力(MPa)35 配線方式DINコネクタ形 バルブ種類電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする