※SS・SA
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 方向制御弁
SA-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源
AC100V
注文コード
47996173
品番
SA-G01-A8X0-NR-C1-31
参考基準価格(税別)
¥75,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
流量・電源
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
標準形
呼び径
1
電源
AC100V
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
最大使用圧力(MPa)
35
配線方式
DINコネクタ形
バルブ種類
電磁制御弁