画像準備中

HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成- 仕様Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル 45°-3ノッチ 注文コード48000069 品番ASS3L22N-210
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は接点構成・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル 45°-3ノッチ - 質量(g)- タイプ- 規格- 保護構造- スイッチ- 適合規格- 接点構成- 番号(回路)210 定格絶縁電圧(V)- 定格入力電圧(V)- 動作力- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- ケーブル- 耐振動(耐久)- 保存温度範囲(℃)- 引張強度(N)- 安全規格- EMC規格- 耐振動(誤動作)- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 感電保護クラス- 条件付短絡電流- 定格インパルス耐電圧(kV)- 汚染度(使用環境)- 耐衝撃(m/s2)- 定格通電電流(A)- 最大操作頻度- 回路- USBポート- 回転角度(°)- ロック機構- コンジット口サイズ- 定格使用電圧(V)- 動作ストローク(mm)- 対応サイズ(Φmm)- 使用周囲湿度(%RH)- 相対湿度(%RH)- 保存湿度(%RH)- 耐振動(Hz)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)- 接点定格-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする