仕様Φ25 TWSシリーズ セレクタスイッチ レバー形ハンドル 45°-3ノッチ色-質量(g)-タイプ-規格-保護構造-スイッチ-適合規格-接点構成-番号(回路)235定格絶縁電圧(V)-定格入力電圧(V)-動作力-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-ケーブル-耐振動(耐久)-保存温度範囲(℃)-引張強度(N)-安全規格-EMC規格-耐振動(誤動作)-機械的耐久性-電気的耐久性-感電保護クラス-条件付短絡電流-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)-耐衝撃(m/s2)-定格通電電流(A)-最大操作頻度-回路-USBポート-回転角度(°)-ロック機構-コンジット口サイズ-定格使用電圧(V)-動作ストローク(mm)-対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-接点定格-