HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個接点構成ドアモニタ回路:2NC/ロックモニタ回路:1NC、1NO仕様タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置 Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s注文コード48000139品番HS5L-VC7Y4SM-G
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置 Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s-質量(g)約300タイプ4接点タイプ、ケーブル横引出タイプ規格-保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyスイッチ-適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1接点構成ドアモニタ回路:2NC/ロックモニタ回路:1NC、1NO番号-定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)定格入力電圧(V)-動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm以上保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上安全規格-EMC規格-耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm以上機械的耐久性200万回以上(操作頻度900回/時、アクチュエータ挿抜、ソレノイド動作)HS9Z-SH5/EH5L/DH5形使用時は10万回以上(アクチュエータ挿抜)電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClass II(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)-定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時回路VCUSBポート-回転角度(°)-ロック機構ソレノイドロックコンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)対応サイズ(Φmm)-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)20~95(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)-耐振動(Hz)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000接点定格-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする