画像準備中

HS5L形ソレノイド付安全スイッチ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成ドアモニタ回路:2NC/ロックモニタ回路:1NC、1NO 仕様タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置 Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05〜1m/s 注文コード48000148 品番HS5L-VF44SM-G
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は接点構成・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置 Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05〜1m/s - 質量(g)約300 タイプ4接点タイプ、ケーブル横引出タイプ 規格- 保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only スイッチ- 適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 接点構成ドアモニタ回路:2NC/ロックモニタ回路:1NC、1NO 番号- 定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30) 定格入力電圧(V)- 動作力直接開路:120N以上 絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度20〜95%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25〜55(ただし、氷結しないこと) ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本 耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm以上 保存温度範囲(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上 安全規格- EMC規格- 耐振動(誤動作)10〜55Hz、片振幅:0.35mm以上 機械的耐久性200万回以上(操作頻度900回/時、アクチュエータ挿抜、ソレノイド動作)HS9Z-SH5/EH5L/DH5形使用時は10万回以上(アクチュエータ挿抜) 電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA) 感電保護クラスClass II(IEC61140) 条件付短絡電流50A(250V) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)- 定格通電電流(A)2.5 最大操作頻度900回/時 回路VF USBポート- 回転角度(°)- ロック機構スプリングロック コンジット口サイズM20 定格使用電圧(V)30/125/250 動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形) 対応サイズ(Φmm)- 使用周囲湿度(%RH)- 相対湿度(%RH)20〜95(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)- 耐振動(Hz)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 接点定格-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする