※SS・SA

SA-G03-A3X-R-C2-J21 SA-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48001545 SA-G03-A3X-R-C2-J21 SA-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48001545 SA-G03-A3X-R-C2-J21 SA-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48001545

SA-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)35 流量(L/min)130 注文コード48001545 品番SA-G03-A3X-R-C2-J21
参考基準価格(税別)¥66,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は最高使用圧力・流量227種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)35 流量(L/min)130 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする