※SS・SA

SA-G03-C6-D1-J21 SA-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48005641 SA-G03-C6-D1-J21 SA-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48005641 SA-G03-C6-D1-J21 SA-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形) NACHI(不二越) 48005641

SA-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)35 流量(L/min)160 注文コード48005641 品番SA-G03-C6-D1-J21
参考基準価格(税別)¥87,400 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は最高使用圧力・流量183種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)35 流量(L/min)160 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする