ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
実装タイプ
スルーホール
注文コード
48012056
品番
FDP61N20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・実装タイプ・内容量
など
762
種類から選べます
他の種類を見る
ピン数(ピン)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TO220AB
実装タイプ
スルーホール
チャンネルタイプ
N
最大パワー消費(mW)
417000
標準ターンオフ遅延時間(ns)
125
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)
61
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
200
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
41
最小ゲートしきい値電圧(V)
3
最大ゲート-ソース間電圧(V)
-30、30
カテゴリー
パワーMOSFET