仕様PowerTrenchRPチャンネルMOSFET、FairchildSemiconductor.PowerTrenchRMOSFETは、システム効率と電力密度を向上するように最適化された電源スイッチです。これらの製品は、小さいゲート電荷量(Qg)、小さい逆回復電荷量(Qrr)、ソフト逆回復ボディダイオードを組み合わせているので、AC/DC電源における同期整流の高速スイッチングに貢献します。最新のPowerTrenchRMOSFETは、シールド付きゲート構造を採用しているので、電荷量のバランスが保たれます。この高度なテクノロジーを利用しているので、これらのデバイスのFOM(性能指数)は、前世代のデバイスよりもはるかに低くなります。PowerTrenchRMOSFETのソフトボディダイオードは、スナバー回路を必要とせず、電圧定格の高いMOSFETの代替品として使用することも可能な性能を誇ります。
ピン数(ピン)6
動作温度(℃)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT23
実装タイプ表面実装
チャンネルタイプP
最大パワー消費(W)1.6
チャンネルモードエンハンスメント型
最大連続ドレイン電流(A)4
最大ドレイン-ソース間電圧(V)30
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)50
最小ゲートしきい値電圧(V)1
最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、20
カテゴリーパワーMOSFET