椿本チエイン
椿本チエインの ベアリング(軸受)
椿本チエインの 特殊
アタッチ付ベアリングローラ(Fローラ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
31
注文コード
48038654
品番
ABF10
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法W
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
20
寸法L(mm)
48.8
寸法N(mm)
52
寸法O(mm)
12
寸法R(mm)
50.8
寸法S(mm)
38.6
寸法T(mm)
6.3
寸法W(mm)
31
寸法Z(mm)
7
寸法h(mm)
64
形状
ABF
概略質量(kg)
0.78
ローラ形式
Fローラ
ローラ仕様
グリース仕様
許容走行速度(m/min)
30
許容負荷(kN)
3.43
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方