椿本チエイン
椿本チエインの ベアリング(軸受)
椿本チエインの 特殊
アタッチ付ベアリングローラ(Fローラ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
37.4
注文コード
48038681
品番
ABF12N
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法W
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
24
寸法L(mm)
58.4
寸法N(mm)
70
寸法O(mm)
15
寸法R(mm)
65
寸法S(mm)
47.5
寸法T(mm)
7.9
寸法W(mm)
37.4
寸法Z(mm)
8
寸法h(mm)
80
形状
ABF
概略質量(kg)
1.6
ローラ形式
Fローラ
ローラ仕様
ノングリース仕様
許容走行速度(m/min)
20
許容負荷(kN)
5.49
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方