椿本チエイン
椿本チエインの ベアリング(軸受)
椿本チエインの 特殊
アタッチ付ベアリングローラ(両フランジローラ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
21.7
注文コード
48038733
品番
ABFF03N
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法W
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
12
寸法L(mm)
32
寸法N(mm)
32
寸法O(mm)
10
寸法R(mm)
31.8
寸法S(mm)
24.1
寸法T(mm)
3.2
寸法W(mm)
21.7
寸法h(mm)
40
形状
ABFF
概略質量(kg)
0.2
ローラ形式
両フランジローラ
ローラ仕様
ノングリース仕様
許容走行速度(m/min)
12
許容負荷(kN)
1.27
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方