アタッチ付ベアリングローラ(両フランジローラ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)37.4 注文コード48038785 品番ABFF12
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法Wなど10種類から選べます 他の種類を見る
寸法E(mm)16 寸法L(mm)58.4 寸法N(mm)70 寸法O(mm)15 寸法R(mm)65 寸法S(mm)47.5 寸法T(mm)7.9 寸法W(mm)37.4 寸法h(mm)80 形状ABFF 概略質量(kg)1.65 ローラ形式両フランジローラ ローラ仕様グリース仕様 許容走行速度(m/min)30 許容負荷(kN)3.63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする