※ノングリース仕様
椿本チエイン
アタッチ付ベアリングローラ(Rローラ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
寸法W(mm)
17.2
注文コード
48038837
品番
ABR03N
参考基準価格(税別)
¥5,070
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法W
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
14
寸法L(mm)
28
寸法N(mm)
32
寸法O(mm)
10
寸法R(mm)
31.8
寸法S(mm)
24.1
寸法T(mm)
3.2
寸法W(mm)
17.2
寸法h(mm)
40
形状
ABR
概略質量(kg)
0.15
ローラ形式
Rローラ
ローラ仕様
ノングリース仕様
許容走行速度(m/min)
12
許容負荷(kN)
1.96
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方