※ノングリース仕様
椿本チエイン
椿本チエインの ベアリング(軸受)
椿本チエインの 特殊
アタッチ付ベアリングローラ(Rローラ)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
51.4
注文コード
48038916
品番
ABR17N
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法W
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
44
寸法L(mm)
76.4
寸法N(mm)
80
寸法O(mm)
18
寸法R(mm)
80
寸法S(mm)
60
寸法T(mm)
9.5
寸法W(mm)
51.4
寸法h(mm)
100
形状
ABR
概略質量(kg)
2.94
ローラ形式
Rローラ
ローラ仕様
ノングリース仕様
許容走行速度(m/min)
20
許容負荷(kN)
14.1
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方