椿本チエイン
椿本チエインの ベアリング(軸受)
椿本チエインの 特殊
アタッチ付ベアリングローラ(ウレタンライニング)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
17.2
注文コード
48038934
品番
ABUR03
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法W
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
14
寸法L(mm)
28
寸法N(mm)
32
寸法O(mm)
10
寸法R(mm)
40
寸法S(mm)
24.1
寸法T(mm)
3.2
寸法W(mm)
17.2
寸法h(mm)
44.1
形状
ABUR
概略質量(kg)
0.15
ローラ形式
ウレタンライニングRローラ
ローラ仕様
グリース仕様
許容走行速度(m/min)
18
許容負荷(kN)
0.29
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方