椿本チエイン
椿本チエインの ベアリング(軸受)
椿本チエインの 特殊
アタッチ付ベアリングローラ(ウレタンライニング)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
37.4
注文コード
48039004
品番
ABUR12N
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法W
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
32
寸法L(mm)
58.4
寸法N(mm)
70
寸法O(mm)
15
寸法R(mm)
80
寸法S(mm)
47.6
寸法T(mm)
7.9
寸法W(mm)
37.4
寸法h(mm)
87.5
形状
ABUR
概略質量(kg)
1.48
ローラ形式
ウレタンライニングRローラ
ローラ仕様
ノングリース仕様
許容走行速度(m/min)
20
許容負荷(kN)
1.47
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方