PXベルト P8M形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト幅(mm)25 周長(mm)2104 注文コード48040097 品番BG2104P8M25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,600
この商品はベルト幅・周長など79種類から選べます 他の種類を見る
ベルト形P8M ベルト幅(mm)25 歯数263 ピッチ(mm)8 周長(mm)2104 材質ゴム ベルト厚(mm)5.5 種類PXベルト タイプ標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする