椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの ベルト
椿本チエインの タイミングベルト
PXベルト P8M形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
ベルト幅(mm)
40
周長(mm)
688
注文コード
48041524
品番
BG688P8M40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,290
この商品は
ベルト幅・周長
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト形
P8M
ベルト幅(mm)
40
歯数
86
ピッチ(mm)
8
周長(mm)
688
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
5.5
種類
PXベルト
タイプ
標準
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48041524
BG688P8M40
08119381
BG688P8M40-RC
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC
椿本チエイン
1本
¥
8,298
税込
¥
9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)