※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの ベアリング(軸受)
椿本チエインの 特殊
軸付ベアリングローラ(Fローラ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
31.8
概略質量(g)
150
注文コード
48043125
品番
JBF03-2
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
外径D・概略質量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
31.8
フランジ径F(Φmm)
42
軸径d(Φmm)
10
ねじ径M
M10
概略質量(g)
150
ローラ形式
Fローラ
ローラ仕様
グリース仕様
許容回転速度(r/min)
180
許容負荷(kN)
1.27
最大ネジ締付トルク(N・m)
11.8
有効ネジ長さ(mm)
14
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方