※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBF05N-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043177 JBF05N-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043177 JBF05N-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043177 JBF05N-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043177 JBF05N-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043177

軸付ベアリングローラ(Fローラ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)40 概略質量(g)310 注文コード48043177 品番JBF05N-1
参考基準価格(税別)¥5,930 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は外径D・概略質量など20種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)40 フランジ径F(Φmm)50 軸径d(Φmm)12 ねじ径MM12 概略質量(g)310 ローラ形式Fローラ ローラ仕様ノングリース仕様 許容回転速度(r/min)120 許容負荷(kN)1.96 最大ネジ締付トルク(N・m)58.8 有効ネジ長さ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする