椿本チエイン
椿本チエインの ベアリング(軸受)
椿本チエインの 特殊
軸付ベアリングローラ(Fローラ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
40
概略質量(g)
330
注文コード
48043186
品番
JBF05N-2
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
外径D・概略質量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
40
フランジ径F(Φmm)
50
軸径d(Φmm)
12
ねじ径M
M12
概略質量(g)
330
ローラ形式
Fローラ
ローラ仕様
ノングリース仕様
許容回転速度(r/min)
120
許容負荷(kN)
1.96
最大ネジ締付トルク(N・m)
58.8
有効ネジ長さ(mm)
20
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方