※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JBF17-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043274 JBF17-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043274 JBF17-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043274 JBF17-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043274 JBF17-1 軸付ベアリングローラ(Fローラ) 椿本チエイン 48043274

軸付ベアリングローラ(Fローラ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)80 概略質量(g)2750 注文コード48043274 品番JBF17-1
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別) アウトレット
¥8,9987,298
この商品は外径D・概略質量など20種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)80 フランジ径F(Φmm)100 軸径d(Φmm)24 ねじ径MM24 概略質量(g)2750 ローラ形式Fローラ ローラ仕様グリース仕様 許容回転速度(r/min)120 許容負荷(kN)6.86 最大ネジ締付トルク(N・m)162 有効ネジ長さ(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする