JBFF03-1 軸付ベアリングローラ(両フランジローラ) 椿本チエイン 48043317 JBFF03-1 軸付ベアリングローラ(両フランジローラ) 椿本チエイン 48043317 JBFF03-1 軸付ベアリングローラ(両フランジローラ) 椿本チエイン 48043317 JBFF03-1 軸付ベアリングローラ(両フランジローラ) 椿本チエイン 48043317

軸付ベアリングローラ(両フランジローラ)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)31.8 注文コード48043317 品番JBFF03-1
参考基準価格(税別)¥5,530 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は外径Dなど20種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)31.8 フランジ径F(Φmm)42 軸径d(Φmm)10 ねじ径MM10 ローラ仕様グリース仕様 ローラ形式両フランジローラ 有効ネジ長さ(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする