椿本チエイン
椿本チエインの ベアリング(軸受)
椿本チエインの 特殊
軸付ベアリングローラ(両フランジローラ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
31.8
注文コード
48043344
品番
JBFF03N-2
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
31.8
フランジ径F(Φmm)
42
軸径d(Φmm)
10
ねじ径M
M10
ローラ仕様
ノングリース仕様
ローラ形式
両フランジローラ
有効ネジ長さ(mm)
14
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方