椿本チエイン
椿本チエインの ベアリング(軸受)
椿本チエインの 特殊
軸付ベアリングローラ(両フランジローラ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
40
注文コード
48043387
品番
JBFF05N-2
参考基準価格(税別)
¥8,470
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
40
フランジ径F(Φmm)
50
軸径d(Φmm)
12
ねじ径M
M12
ローラ仕様
ノングリース仕様
ローラ形式
両フランジローラ
有効ネジ長さ(mm)
20
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方