椿本チエイン
椿本チエインの ベアリング(軸受)
椿本チエインの 特殊
軸付ベアリングローラ(両フランジローラ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
50.8
注文コード
48043396
品番
JBFF10-1
参考基準価格(税別)
¥8,870
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
外径D
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
50.8
フランジ径F(Φmm)
65
軸径d(Φmm)
16
ねじ径M
M16
ローラ仕様
グリース仕様
ローラ形式
両フランジローラ
有効ネジ長さ(mm)
22
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方