※グリース仕様
椿本チエイン
椿本チエインの ベアリング(軸受)
椿本チエインの 特殊
軸付ベアリングローラ(Rローラ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
31.8
概略質量(g)
140
注文コード
48043536
品番
JBR03N-1
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
この商品は
外径D・概略質量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
31.8
軸径d(Φmm)
10
ねじ径M
M10
概略質量(g)
140
ローラ仕様
ノングリース仕様
ローラ形式
Rローラ
許容回転速度(r/min)
120
許容負荷(kN)
1.96
最大ネジ締付トルク(N・m)
11.8
有効ネジ長さ(mm)
14
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方