椿本チエイン
椿本チエインの ベアリング(軸受)
椿本チエインの 特殊
軸付ベアリングローラ(Rローラ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
50.8
概略質量(g)
690
注文コード
48043606
品番
JBR10-2
参考基準価格(税別)
¥5,730
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
外径D・概略質量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
50.8
軸径d(Φmm)
16
ねじ径M
M16
概略質量(g)
690
ローラ仕様
グリース仕様
ローラ形式
Rローラ
許容回転速度(r/min)
190
許容負荷(kN)
5.49
最大ネジ締付トルク(N・m)
78.4
有効ネジ長さ(mm)
22
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方