椿本チエイン
椿本チエインの ベアリング(軸受)
椿本チエインの 特殊
軸付ベアリングローラ(Rローラ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
80
概略質量(g)
2600
注文コード
48043685
品番
JBR17-2
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
外径D・概略質量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
80
軸径d(Φmm)
24
ねじ径M
M24
概略質量(g)
2600
ローラ仕様
グリース仕様
ローラ形式
Rローラ
許容回転速度(r/min)
120
許容負荷(kN)
14.1
最大ネジ締付トルク(N・m)
162
有効ネジ長さ(mm)
32
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方