椿本チエイン
椿本チエインの ベアリング(軸受)
椿本チエインの 特殊
軸付ベアリングローラ(テーパローラ)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
40
タイプ
両軸
注文コード
48043782
品番
JBTF05-2
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
外径D・タイプ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
40
フランジ径F(Φmm)
50
軸径d(Φmm)
12
タイプ
両軸
ねじ径M
M12
ローラ形式
テーパフランジローラ
ローラ仕様
グリース仕様
有効ネジ長さ(mm)
20
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方