JBTF10-1 軸付ベアリングローラ(テーパローラ) 椿本チエイン 48043816 JBTF10-1 軸付ベアリングローラ(テーパローラ) 椿本チエイン 48043816

軸付ベアリングローラ(テーパローラ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)50.8 タイプ片軸 注文コード48043816 品番JBTF10-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は外径D・タイプなど20種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)50.8 フランジ径F(Φmm)65 軸径d(Φmm)16 タイプ片軸 ねじ径MM16 ローラ形式テーパフランジローラ ローラ仕様グリース仕様 有効ネジ長さ(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする