椿本チエイン
椿本チエインの ベアリング(軸受)
椿本チエインの 特殊
軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
40
概略質量(kg)
0.14
注文コード
48043965
品番
JBUR03N-2
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・概略質量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
40
軸径d(Φmm)
10
ねじ径M
M10
ローラ仕様
ノングリース仕様
形状
JBUR-2
概略質量(kg)
0.14
寸法E(mm)
14
寸法L2(mm)
24.5
寸法T2(mm)
4.5
ローラ形式
ウレタンライニングローラ
許容負荷(kN)
0.29
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方