椿本チエイン
椿本チエインの ベアリング(軸受)
椿本チエインの 特殊
軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
50
概略質量(kg)
0.28
注文コード
48043974
品番
JBUR05-1
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
外径D・概略質量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
50
軸径d(Φmm)
12
ねじ径M
M12
ローラ仕様
グリース仕様
形状
JBUR-1
寸法H(mm)
27
寸法L1(mm)
26.5
概略質量(kg)
0.28
寸法E(mm)
19
寸法L2(mm)
35.5
寸法L3(mm)
62
寸法T2(mm)
2.5
ローラ形式
ウレタンライニングローラ
許容負荷(kN)
0.59
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方