JBUR05N-2 軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン 48044001 JBUR05N-2 軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン 48044001 JBUR05N-2 軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン 48044001

軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)50 概略質量(kg)0.3 注文コード48044001 品番JBUR05N-2
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は外径D・概略質量など18種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)50 軸径d(Φmm)12 ねじ径MM12 ローラ仕様ノングリース仕様 形状JBUR-2 概略質量(kg)0.3 寸法E(mm)19 寸法L2(mm)35.5 寸法T2(mm)4.5 ローラ形式ウレタンライニングローラ 許容負荷(kN)0.59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする