JBUR10-2 軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン 48044026 JBUR10-2 軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン 48044026 JBUR10-2 軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン 48044026

軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)60 概略質量(kg)0.69 注文コード48044026 品番JBUR10-2
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は外径D・概略質量など18種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)60 軸径d(Φmm)16 ねじ径MM16 ローラ仕様グリース仕様 形状JBUR-2 概略質量(kg)0.69 寸法E(mm)26 寸法L2(mm)40 寸法T2(mm)3 ローラ形式ウレタンライニングローラ 許容負荷(kN)0.98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする