P3-903188 Otto 押しボタンスイッチ Otto 48044046

Otto 押しボタンスイッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト定格電流(A)10(抵抗)、5(誘導) コンタクト定格電圧(V)AC115・DC28 スイッチ動作モーメンタリ 注文コード48044046 品番P3-903188
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト定格電流・コンタクト定格電圧・スイッチ動作など108種類から選べます 他の種類を見る
仕様OttoP3-9シリーズプッシュボタンスイッチ.OttoのP3-9商用グレードプッシュボタンは、溶接をブレークしコンタクトの汚れを自動的に拭き取る特有のロッキングアクションを備えています。.しっかりとした操作感低レベルスイッチング及び最大20Aデューティに最適機械的寿命100万回 適合CSAus、REACH準拠、RoHS対応、UL認定、WEEE準拠 スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) アクチュエータ色グレー コンタクト定格電流(A)10(抵抗)、5(誘導) コンタクト定格電圧(V)AC115・DC28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47746004
2022-03-10
用途:
オートバイのスイッチとして
サービス業

ボタンが硬いです。。。
オートバイのスイッチとして買ったのですが、ハンドルを握った状態でグローブでスイッチを押すのですが、ちょっと硬いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする