JBUR12-1 軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン 48044053 JBUR12-1 軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン 48044053 JBUR12-1 軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング) 椿本チエイン 48044053

軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)80 概略質量(kg)1.15 注文コード48044053 品番JBUR12-1
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は外径D・概略質量など18種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)80 軸径d(Φmm)20 ねじ径MM20 ローラ仕様グリース仕様 形状JBUR-1 寸法H(mm)38 寸法L1(mm)41.5 概略質量(kg)1.15 寸法E(mm)32 寸法L2(mm)48.5 寸法L3(mm)90 寸法T2(mm)3 ローラ形式ウレタンライニングローラ 許容負荷(kN)1.47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする