椿本チエイン
椿本チエインの ベアリング(軸受)
椿本チエインの 特殊
軸付ベアリングローラ(ウレタンライニング)
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
80
概略質量(kg)
1.15
注文コード
48044071
品番
JBUR12N-1
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D・概略質量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
80
軸径d(Φmm)
20
ねじ径M
M20
ローラ仕様
ノングリース仕様
形状
JBUR-1
寸法H(mm)
27
寸法L1(mm)
51
概略質量(kg)
1.15
寸法E(mm)
32
寸法L2(mm)
48.5
寸法L3(mm)
99.5
寸法T2(mm)
7.5
ローラ形式
ウレタンライニングローラ
許容負荷(kN)
1.47
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方