LP9-11231H22 Otto 押しボタンスイッチ Otto 48045936

Otto 押しボタンスイッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)DC28 スイッチ動作モーメンタリ 注文コード48045936 品番LP9-11231H22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト定格電流・コンタクト定格電圧・スイッチ動作など108種類から選べます 他の種類を見る
仕様【イルミネーション】あり、LED動作電圧12Vdc.OttoLP9照光式押しボタン(IP68).高品質高精度の平型ドームスイッチ、頑丈な照光式IP68押しボタンスイッチが必要とされるパネル、コントロールグリップ、計装機器などでの使用向けの設計しっかりとした操作感激しい衝撃及び振動への耐性短いパネル背後の奥行きコンタクト定格5A@28Vdc又は115Vacマット仕上げ又は標準仕上げ LED色アンバー スイッチ動作モーメンタリ 動作温度(℃)85 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) アクチュエータ色 コンタクト定格電流(A)5 コンタクト定格電圧(V)DC28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47746004
2022-03-10
用途:
オートバイのスイッチとして
サービス業

ボタンが硬いです。。。
オートバイのスイッチとして買ったのですが、ハンドルを握った状態でグローブでスイッチを押すのですが、ちょっと硬いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする