FT55-A02 Otto 押しボタンスイッチ Otto 48047074

Otto 押しボタンスイッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト定格電流(mA)750 コンタクト定格電圧(V)28 注文コード48047074 品番FT55-A02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンタクト定格電流・コンタクト定格電圧・スイッチ動作など108種類から選べます 他の種類を見る
仕様OttoFT55プッシュボタンスイッチ.製品説明FT55シリーズプッシュボタンフットスイッチは、過酷な環境で使用できるように設計されています。FT55フットスイッチは頑丈で、機械的寿命が50000回となっています。FT55は、作動力が7lbs(31Nに相当)で、さまざまなフットスイッチング用途に最適です。このユニットは、動作温度範囲が-40〜85で、IP68S等級の密閉構造の設計になっています。 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション2極オン/オフスイッチ ターミナルタイプネジ コンタクト定格電流(mA)750 コンタクト定格電圧(V)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47746004
2022-03-10
用途:
オートバイのスイッチとして
サービス業

ボタンが硬いです。。。
オートバイのスイッチとして買ったのですが、ハンドルを握った状態でグローブでスイッチを押すのですが、ちょっと硬いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする